Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Parafuso com Cabeça Flangeada e Recartilhada Philips Auto Brocante.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 021314832 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Flangeada / Recartilhada |
Medidas | 4,8 x 32mm |
Rosca | Auto Atarraxante |
Acabamento | Zincado |
Ponta | Broca |
Material | Aço Médio Carbono |
Encaixe | Philips |
Composição | Caixa com 500 Peças |
Código de barras | 7891799425456 |
Ficha Técnica | Download |