Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Parafuso Trombeta Philips Fosfatizado com Ponta Agulha para Dry-Wall.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0189135050 |
Garantia | 3 Meses |
Aplicações | Dry-Wall |
Cabeça | Trombeta |
Medidas | 3,5 x 50mm |
Rosca | DIN 7970 / ISO 1478 |
Acabamento | Fosfatizado |
Ponta | Agulha |
Material | Aço Baixo Carbono |
Encaixe | Philips |
Composição | Caixa com 500 Unidades |
Código de barras | 4066443007255 |
Ficha Técnica | Download |