Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Dobradiça com amortecimento e sistema de múltiplos ajustes fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulares em madeira, MDF etc.
Características:
-80 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft-close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
- Configuração 3D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo. Ajustes de profundidade, altura e deslocamento lateral;
- Abertura e fechamento em 2 estágios (2W);
- Sistema Clip-On: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Dobradiça disponível em três modelos RETA, CURVA e SUPER CURVA;
- Calço H0 acompanha a dobradiça;
- Acompanha parafusos de montagem e capa superior do braço para ocultação dos parafusos;
- Alta resistência a corrosão.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado; com arremate do braço;
- Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105º;
- Cinemática: 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço
- Calço H0 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Sistema de ajuste de altura integrado.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 80.000 ciclos de abertura;
- Dobradiça com 3 regulagens;
- Fechamento amortecido;
- Excelente design e acabamento;
- Elevada resistência a oxidação.
Dobradiça com amortecimento e sistema de múltiplos ajustes fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulares em madeira, MDF etc.
Características:
-80 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft-close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
- Configuração 3D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo. Ajustes de profundidade, altura e deslocamento lateral;
- Abertura e fechamento em 2 estágios (2W);
- Sistema Clip-On: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Dobradiça disponível em três modelos RETA, CURVA e SUPER CURVA;
- Calço H0 acompanha a dobradiça;
- Acompanha parafusos de montagem e capa superior do braço para ocultação dos parafusos;
- Alta resistência a corrosão.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado; com arremate do braço;
- Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105º;
- Cinemática: 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço
- Calço H0 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Sistema de ajuste de altura integrado.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 80.000 ciclos de abertura;
- Dobradiça com 3 regulagens;
- Fechamento amortecido;
- Excelente design e acabamento;
- Elevada resistência a oxidação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0683138011 |
Garantia | 3 Meses |
Ângulo de Abertura | 105º |
Diâmetro do caneco | 35mm |
Acabamento | Niquelado |
Compatibilidade | Chapas de 15 a 23mm de espessura |
Produtos Associados | Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria |
Material | Aço Laminado a Frio |
Calço | H0 de montagem tipo cruz |
Composição | Dobradiça, Parafusos e Capa, Embalagem com 10 Unidades |
Restrições de Uso | Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB |
Código de barras | 4045989861682 |
Ficha Técnica | Download |