FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0684139314 Copiado!

    Dobradiça para Móveis Soft-Close Premium PHS Reta 35mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0684139314 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Dobradiças Soft-Close Access PHS 35mm, com sistema de amortecimento para fechamento suave.

    Características:

    - 50 mil ciclos de abertura;
    - Sistema Soft-Close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
    - Abertura e fechamento em 2 estágios (2W);
    - Sistema Clip-on: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
    - Dobradiça disponível em três modelos reta, curva e super curva;
    - Calço H0 acompanha a dobradiça;
    - Alta resistência a corrosão;
    - Pistão de amortecimento metálico;
    - Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24hs de resistência a oxidação.

    Informações Técnicas:

    Do Braço
    - Fabricado em aço laminado a frio;
    - Acabamento niquelado, com arremate do braço;
    - Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105°;
    - Cinemática: 5 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.

    Do Calço
    - Clip-On;
    - Calço H0 de montagem tipo cruz;
    - Fabricado em caço laminado a frio;
    - Acabamento niquelado;
    - Sistema de ajuste de altura integrado.

    Aplicação:

    - Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.

    Principais Vantagens:

    - 50 mil ciclos de abertura;
    - 24hs de resistência com câmera salina (Salt Spray);
    - Fechamento amortecido.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0684139314
    Garantia 3 Meses
    Ângulo de Abertura 105º
    Diâmetro do caneco 35mm
    Produtos Associados Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria
    Acabamento Niquelado
    Compatibilidade Chapas de 15 a 23mm de espessura
    Material Aço Laminado a Frio
    Calço H0 de montagem tipo cruz
    Composição Dobradiça, Parafusos e Capa, Embalagem com 10 Unidades
    Sistema Clip-On
    Restrições de Uso Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB
    Código de barras 7891799452971
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade