Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Dobradiça Soft Close 3D EPHS 35mm, com amortecimento e sistema de ajuste EXTRA 3D, para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc.
Características:
- 50.000 ciclos de abertura;
- Sistema Soft-close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
- Sistema Clip-On: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Configuração extra 3D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo, altura e profundidade;
- Calço H3 acompanha a dobradiça;
- Pistão de amortecimento metálico;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 48Hs de resistência a oxidação.
Importante:
Acompanha: 2 capas por dobradiça, 4 parafusos cabeça chata para instalação e chapas de cobertura do braço e caneco.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado, com arremate do braço;
- Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W) 105°, com ajuste 3D;
- Cinemática: de 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço
- Sistema Clip-On;
- Calço H3 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Parafuso de ajuste de elevação integrado.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Dobradiça Soft Close 3D EPHS 35mm, com amortecimento e sistema de ajuste EXTRA 3D, para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc.
Características:
- 50.000 ciclos de abertura;
- Sistema Soft-close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
- Sistema Clip-On: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Configuração extra 3D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo, altura e profundidade;
- Calço H3 acompanha a dobradiça;
- Pistão de amortecimento metálico;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 48Hs de resistência a oxidação.
Importante:
Acompanha: 2 capas por dobradiça, 4 parafusos cabeça chata para instalação e chapas de cobertura do braço e caneco.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado, com arremate do braço;
- Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W) 105°, com ajuste 3D;
- Cinemática: de 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço
- Sistema Clip-On;
- Calço H3 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Parafuso de ajuste de elevação integrado.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0683140012 |
Garantia | 3 Meses |
Ângulo de Abertura | 105º |
Diâmetro do caneco | 35mm |
Acabamento | Niquelado |
Produtos Associados | Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria |
Compatibilidade | Chapas de 15 a 23mm de espessura |
Material | Aço Laminado a Frio |
Calço | H3 de montagem tipo cruz |
Composição | Dobradiça, Parafusos e Capa, Embalagem com 10 Unidades |
Sistema | Clip-On |
Restrições de Uso | Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB |
Código de barras | 7891799485986 |
Ficha Técnica | Download |