Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Dobradiças Soft-Close Access PHS 35mm, com sistema de amortecimento para fechamento suave.
Características:
- 50 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft-Close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
- Abertura e fechamento em 2 estágios (2W);
- Sistema Clip-on: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Dobradiça disponível em três modelos reta, curva e super curva;
- Calço H0 acompanha a dobradiça;
- Alta resistência a corrosão;
- Pistão de amortecimento metálico;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado, com arremate do braço;
- Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105°;
- Cinemática: 5 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço
- Clip-On;
- Calço H0 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em caço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Sistema de ajuste de altura integrado.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- 24hs de resistência com câmera salina (Salt Spray);
- Fechamento amortecido.
Dobradiças Soft-Close Access PHS 35mm, com sistema de amortecimento para fechamento suave.
Características:
- 50 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft-Close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
- Abertura e fechamento em 2 estágios (2W);
- Sistema Clip-on: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Dobradiça disponível em três modelos reta, curva e super curva;
- Calço H0 acompanha a dobradiça;
- Alta resistência a corrosão;
- Pistão de amortecimento metálico;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado, com arremate do braço;
- Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105°;
- Cinemática: 5 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço
- Clip-On;
- Calço H0 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em caço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Sistema de ajuste de altura integrado.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- 24hs de resistência com câmera salina (Salt Spray);
- Fechamento amortecido.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0684139316 |
Ângulo de Abertura | 105º |
Diâmetro do caneco | 35mm |
Produtos Associados | Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria |
Acabamento | Niquelado |
Compatibilidade | Chapas de 15 a 23mm de espessura |
Material | Aço Laminado a Frio |
Calço | H0 de montagem tipo cruz |
Composição | Dobradiça, Parafusos e Capa, Embalagem com 10 Unidades |
Sistema | Clip-On |
Restrições de Uso | Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB |
Código de barras | 7891799452995 |
Ficha Técnica | Download |