FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0683138201 Copiado!

    Dobradiça Simples para Móveis Soft Close Inox Eco BHS Reta 35mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0683138201 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Dobradiça fabricada em aço inox para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc.

    Características:

    - 30 mil ciclos de abertura;
    - Sistema Soft Close;
    - Abertura e fechamento em 1 estágio (1W);
    - Sistema Clip-on;
    - Disponível em três modelos Reta, Curva e Super Curva;
    - Calço H2 incluso;
    - Espessura do Calço: 0,6mm/Espessura do corpo 1,0 M;
    - Alta resistência a oxidação.

    Informações Técnicas:

    Do Braço

    - Do Braço;
    - Fabricado em aço inox;
    - Ângulo de abertura 110°;
    - Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão.

    Do Calço

    - Clip on;
    - Calço H2 de montagem tipo cruz;
    - Fabricado em aço inox.

    Aplicação:

    - Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.

    Principais Vantagens:

    - 30.000 Ciclos de abertura;
    - Alta resistência a oxidação;
    - Abertura 110°.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0683138201
    Garantia 3 Meses
    Ângulo de Abertura 105º
    Diâmetro do caneco 35mm
    Acabamento Niquelado
    Compatibilidade Chapas de 15 a 23mm de espessura
    Produtos Associados Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria
    Material Aço Laminado a Frio
    Calço H2 de montagem tipo cruz
    Composição Dobradiça, Parafusos e Capa, Embalagem com 10 Unidades
    Sistema Clip-On
    Restrições de Uso Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB
    Código de barras 7891799475789
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade