Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Dobradiça Soft Close PHS 35mm Angular, para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. Onde existam necessidades especiais de abertura das portas.
Características:
- 50.000 ciclos de abertura;
- Configuração 2D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo;
- Ângulos disponíveis de 45°, 90° e 165°;
- Sistema Clip-On: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Calço H2 acompanha a dobradiça;
- Pistão de amortecimento metálico;
- Espessura da Chapa;
- 45º - 1,1mm;
- 90° - 1,0mm;
- 165º - 1,5mm;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24Hs de resistência a oxidação.
Importante:
Acompanha: 2 capas por dobradiça, 4 parafusos cabeça chata para instalação.
Informações Técnicas:
Do Braço
Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado.
Do Calço:
- Clip-On;
- Calço H2 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado.
Aplicações:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- 24 horas de resistência câmara salina (salt spray);
- Fechamento amortecido;
- Excelente design e acabamento.
Dobradiça Soft Close PHS 35mm Angular, para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. Onde existam necessidades especiais de abertura das portas.
Características:
- 50.000 ciclos de abertura;
- Configuração 2D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo;
- Ângulos disponíveis de 45°, 90° e 165°;
- Sistema Clip-On: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Calço H2 acompanha a dobradiça;
- Pistão de amortecimento metálico;
- Espessura da Chapa;
- 45º - 1,1mm;
- 90° - 1,0mm;
- 165º - 1,5mm;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24Hs de resistência a oxidação.
Importante:
Acompanha: 2 capas por dobradiça, 4 parafusos cabeça chata para instalação.
Informações Técnicas:
Do Braço
Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado.
Do Calço:
- Clip-On;
- Calço H2 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado.
Aplicações:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- 24 horas de resistência câmara salina (salt spray);
- Fechamento amortecido;
- Excelente design e acabamento.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0683140022 |
Ângulo de Abertura | 90° |
Diâmetro do caneco | 35mm |
Acabamento | Niquelado |
Compatibilidade | Chapas de 15 a 23mm de espessura |
Produtos Associados | Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria |
Material | Aço Laminado a Frio |
Calço | H2 de montagem tipo cruz |
Composição | Dobradiça, Parafusos e Capa, Embalagem com 10 Unidades |
Sistema | Clip-On |
Restrições de Uso | Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB |
Código de barras | 7891799486013 |
Ficha Técnica | Download |