FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0684251002 Copiado!

    Corrediça para Gavetas Invisível Soft Close 3D PHS 45 x 350mm Embalagem com 10 Pares - Wurth - 0684251002 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Corrediça Invisível Soft Close 3D PHS 45MM, para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido, ajuste 3D e acabamento invisível. Peça com dispositivo automático de travamento e dispositivos tipo trava no final da corrediça que permitem a desmontagem e ajuste da gaveta.

    Características:

    - Material: Aço de alta resistência;
    - Acabamento: Zincado;
    - Sistema Soft Close - Fechamento suave;
    - Extração total;
    - Chapa: 1,0x1,8AH2,;
    - Capacidade de carga regular: Até 35Kg a cada par da corrediça;
    - Ajuste através da trava instalada embaixo da gaveta em 3D (três dimensões), de altura, profundidade e laterais;
    - Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 50.000 ciclos de movimento mínimos*;
    - Corrediças testadas em câmara salina (Salt - Spray) com 48Hs de resistência a oxidação.

    Importante:

    - Ajuste na Trava 3D - Altura, Profundidade e Laterais;
    - Cada par de corrediça, acompanha um par de trava.

    Aplicação:

    - Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura.

    Restrição de Uso:

    - Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade.

    Principais Vantagens:

    - com trava de ajuste 3D - altura, profundidade e laterais;
    - 35Kg de capacidade de carga;
    - 50.000 ciclos de abertura;
    - 48hrs de resistência em câmara salina.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0684251002
    Garantia 3 Meses
    Medidas 45 x 350mm
    Tipo Extração Total
    Acabamento Zincado
    Produtos Associados Parafuso Chipboard; Dobradiças; Adesivo Hot-Melt; Selante para Madeira; Discos e cintas de lixa
    Capacidade de Carga 35 kg
    Material Aço de Alta Resistência
    Composição Embalagem com 10 Pares
    Chapa 1,0 x 1,8 x 2,0mm
    Sistema Soft Close 3D PHS
    Código de barras 7891799485894
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade