Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrições do Produto:
A Dobradiça PN 35 mm angular é indicada para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc, onde existam necessidades especiais de abertura das portas.
Características:
- 30.000 ciclos de abertura;
- Configuração 2D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo;
- Abertura e fechamento em 1 estágio;
- Ângulos disponíveis de 45°, 90° e 165°;
- Sistema Slide-On;
- Calço H0 acompanha a dobradiça;
- Espessura da Chapa;
- 45º - 1,1mm;
- 90° - 1,0mm;
- 165º - 1,5mm;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24Hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço:
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Cinemática: 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço H0
- Slide On;
- Calço H0 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado.
Aplicações:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- 24hs de resistência em câmara salina (Salt Spray);
- Ângulos diversos de abertura.
A Dobradiça PN 35 mm angular é indicada para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc, onde existam necessidades especiais de abertura das portas.
Características:
- 30.000 ciclos de abertura;
- Configuração 2D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo;
- Abertura e fechamento em 1 estágio;
- Ângulos disponíveis de 45°, 90° e 165°;
- Sistema Slide-On;
- Calço H0 acompanha a dobradiça;
- Espessura da Chapa;
- 45º - 1,1mm;
- 90° - 1,0mm;
- 165º - 1,5mm;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24Hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço:
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Cinemática: 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço H0
- Slide On;
- Calço H0 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado.
Aplicações:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- 24hs de resistência em câmara salina (Salt Spray);
- Ângulos diversos de abertura.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0683165035 |
Garantia | 3 Meses |
Ângulo de Abertura | 165º |
Diâmetro do caneco | 35mm |
Produtos Associados | Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria |
Compatibilidade | Chapas de 15 a 23mm de espessura |
Acabamento | Niquelado |
Material | Aço Laminado a Frio |
Calço | H0 de montagem tipo cruz |
Composição | Dobradiça, Parafusos e Capa, Embalagem com 10 Unidades |
Sistema | Slide-On |
Restrições de Uso | Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB |
Código de barras | 7891799452339 |
Ficha Técnica | Download |