Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 068312 Copiado!

    Tapa Furo Autoadesivo em PVC Branco 12mm Embalagem com 140 Unidades - Wurth - 068312 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Tapa furo autoadesivo em PVC é apropriado para ocultar cabeças de parafusos, proporcionando melhor acabamento ao móvel, esquadrias e superfícies disfarçando pontos de fixação.

    Características:

    - Material em PVC de alta resistência;
    - Adesivo de alta qualidade.

    Aplicações:

    - Superfícies de parafusos com cabeça chata;
    - Furos;
    - Riscos;
    - Ferragens para madeira, como tambores de mini fix.

    Principais Vantagens:

    - Excelente poder de aderência e durabilidade;
    - Ótimo acabamento;
    - Disponível em dois tamanhos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 068312
    Tipo Autoadesivo
    Produtos Associados Suportes para madeira; Parafusos; Chaves de Fenda; Brocas HSS
    Cor Branco
    Diâmetro 12mm
    Material PVC
    Composição Embalagem com 140 Unidades
    Código de barras 7891799453169
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade