FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0683128 Copiado!

    Batedor de PVC Transparente para Portas 9mm Embalagem com 500 Unidades - Wurth - 0683128 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Batedor utilizado na absorção de impactos no processo de fechamento ou abertura de portas ou janelas em móveis ou esquadrias de madeira em geral.

    Características:

    - Confeccionado em PVC de alta resistência;
    - Disponível na cor branca e transparente;
    - Produto sem adesivo, sua fixação dá-se por encaixe em furação prévia com brocas HSS no móvel a ser aplicado.

    Aplicações:

    - Portas de madeira e vidro em móveis;
    - Batentes de janelas em alumínio, PVC ou madeira.

    Modo de Usar:

    - Para aplicação do batedor de PVC é necessário fazer pré-furo de 5mm de diâmetro por 8mm de profundidade no substrato.

    Principais Vantagens:

    - Elimina o som e reduz o impacto;
    - Excelente durabilidade da aplicação;
    - Design simples e funcional.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0683128
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Broca HSS; Corrediças; Suportes de prateleira; Parafusos
    Cor Transparente
    Diâmetro 9mm
    Material PVC
    Composição Embalagem com 500 Unidades
    Código de barras 7891799346720
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade