FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 068312 050 Copiado!

    União Angular Pequena Branca Pacote com 20 Unidades - Wurth - 068312 050 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição de Produto:

    Suporte para união de peças de madeira/móveis em ângulos de 90°, fabricado na versão simples e dupla.

    Características:

    - Produzido em PEAD (polietileno);
    - Oferece uma base fixa e segura para fixação;
    - Tampa para ótimo acabamento.

    Aplicação:

    - É indicado para aplicações em que sejam necessárias as conexões ou união de duas superfícies de madeira à 90 graus. Estão disponíveis nas cores branco, cinza, marfim, marrom e preto. Montagem de móveis: gavetas, prateleiras, armários e afins.

    Principais Vantagens:

    - Praticidade na aplicação;
    - Ótimo acabamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 068312 050
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Parafusos; Brocas HSS; Chave Manual
    Parafuso Indicado 4,0 x 16 mm
    Cor Branco
    Tamanho Pequeno
    Composição Embalagem com 20 Peças
    Dimensões 21 x 21 x 16 4 mm
    Código de barras 7891799282929
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade