Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição de Produto:
Suporte para união de peças de madeira/móveis em ângulos de 90°, fabricado na versão simples e dupla.
Características:
- Produzido em PEAD (polietileno);
- Oferece uma base fixa e segura para fixação;
- Tampa para ótimo acabamento.
Aplicação:
- É indicado para aplicações em que sejam necessárias as conexões ou união de duas superfícies de madeira à 90 graus. Estão disponíveis nas cores branco, cinza, marfim, marrom e preto. Montagem de móveis: gavetas, prateleiras, armários e afins.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Ótimo acabamento.
Suporte para união de peças de madeira/móveis em ângulos de 90°, fabricado na versão simples e dupla.
Características:
- Produzido em PEAD (polietileno);
- Oferece uma base fixa e segura para fixação;
- Tampa para ótimo acabamento.
Aplicação:
- É indicado para aplicações em que sejam necessárias as conexões ou união de duas superfícies de madeira à 90 graus. Estão disponíveis nas cores branco, cinza, marfim, marrom e preto. Montagem de móveis: gavetas, prateleiras, armários e afins.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Ótimo acabamento.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 068312 062 |
Produtos Associados | Parafusos; Brocas HSS; Chave Manual |
Cor | Cinza |
Tamanho | Grande |
Composição | Embalagem com 50 Peças |
Dimensões | 21 x 21 x 42,5 mm |
Código de barras | 7891799282981 |
Ficha Técnica | Download |