FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0683451516 Copiado!

    Sistema Magnético Push Open Cinza - Wurth - 0683451516 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Sistema magnético para abertura de portas sem a necessidade de puxadores, auxiliando também em seu posicionamento quando a porta está fechada, bastando uma leve pressão para seu acionamento/abertura (sistema push open) .

    Características:

    - Produzido em plástico, com sistema interno magnético;
    -Acompanha parafuso, bucha e base metálica para instalação;
    -Disponível na cor cinza;
    -Possiblidade de ajuste de ±5,0mm na ponta magnética;
    -Avanço de 40mm;

    Importante:

    - O sistema magnético não deve ser utilizado como único suporte na porta, o mesmo deve ser utilizado em conjunto com dobradiças simples.

    Aplicações:

    -Portas de madeira ou perfis de alumínio.

    Modo de usar:

    - Alinhe a base pela frente do móvel para efetuar a fixação (parte sobreposta);
    -Com a base fixada apoie a frente do pulsador (push open) e aperte até fixar;
    -Acompanha parafuso, que deve ser fixado na parte interna (superior) do móvel;
    -Efetuar a fixação da chapa metálica na porta.

    Principais Vantagens:

    - Abertura de portas sem puxadores;
    - Montagem em portas de madeira ou perfis de alumínio;
    - Fácil aplicação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0683451516
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Dobradiças; Corrediças; Brocas HSS; Suporte Prateleira
    Característica Produzido em plástico, com sistema interno magnético
    Cor Cinza
    Material Plástico
    Abertura 20 x 40mm
    Composição Acompanha parafuso, bucha e base metálica para instalação
    Código de barras 7891799452582
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade