Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0683166 Copiado!

    Conector VB Simples Marrom Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0683166 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição de Produto:

    União de peças de madeira / móveis em ângulos de 90°.

    Características:

    - Utilizado para uniões não aparentes onde a estética é fundamental;
    - Produzido em PVC. Acompanha parafuso zincado;
    - Oferece uma base fixa e segura para uniões.

    Aplicação:

    - Painéis de MDF com espessuras de até 15 mm;
    - Montagem de moveis: gavetas, prateleiras, armários e caixotes em geral.

    Principais Vantagens:

    - Praticidade na aplicação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0683166
    Espessura do Substrato 15mm
    Produtos Associados Parafusos; Brocas HSS; Chave PH2; Ponteira PH2
    Cor Marrom
    Composição Embalagem com 50 Unidades
    Código de barras 7891799377267
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade