FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0683221211 Copiado!

    Conector VB Branco 36 Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0683221211 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição de Produto:

    Conectores para montagem de estruturas ou prateleiras em móveis.

    Características:

    - Utilizado para uniões aparentes onde a estética é fundamenta;
    - Produzido em PVC;
    - Grande resistência a cargas;
    - Não acompanha parafuso.

    Aplicação:

    - Painéis de MDF com espessuras a partir de 15mm;
    - Montagem de móveis: gavetas, prateleiras, armários e caixotes em gera.

    Importante:

    - O parafuso deve ser vendido separadamente, conforme necessidade do cliente entre os modelos 3 ou 4.

    Principais Vantagens:

    - Praticidade na aplicação;
    - Excelente resistência.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0683221211
    Espessura do Substrato 15mm
    Produtos Associados Parafusos; Brocas HSS; Chave PH2; Ponteira PH2
    Cor Branco
    Material PVC
    Composição Embalagem com 100 Unidades
    Código de barras 7891799453114
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade