Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 068330 40 Copiado!

    Parafuso União Plástico Branco M6 x 30mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 068330 40 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Conectores para fixação de móveis.

    Características:

    - Produzido em plástico com rosca em aço;
    - Acabamento zincado branco;
    - Diâmetro de 6,0mm x 30,0mm de comprimento.

    Aplicação:

    - Utilizado para reengrosso, união de chapas e conexões diversas em móveis.
    Marca Wurth
    Código do Produto 068330 40
    Medidas M6 x 30mm
    Produtos Associados Suporte de prateleira; Corrediças; Dobradiças; Chaves manuais
    Cor Branco
    Material Plástico
    Composição Embalagem com 100 Unidades
    Código de barras 7891799452537
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade