FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 068362 050 Copiado!

    Rodizio Giratório Transparente com Freio 50mm - Wurth - 068362 050 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição de produto Rodízio transparente para móveis com base plana e rolamento blindado.

    Características:

    - Rodízio de poliuretano transparente;
    - Base em aço zincado;
    - Versão com e sem freio;
    - Fixado com 4 parafusos – não inclusos. Importante: Verificar os diâmetros dos parafusos conforme especificado na tabela de dados técnicos

    Principais Vantagens:

    - Design belo e arrojado;
    - Alta resistência.
    Marca Wurth
    Código do Produto 068362 050
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Dobradiça; Corrediça; Suporte de Prateleira
    Modelo com Freio
    Cor Transparente
    Material Poliuretano
    Medida da Base 42 x 42mm
    Diâmetro do Parafuso 6 - 6,5mm
    Dimensões 50 x 64 x 20mm
    Código de barras 7891799452414
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade