Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição de produto Rodízio transparente para móveis com base plana e rolamento blindado.
Características:
- Rodízio de poliuretano transparente;
- Base em aço zincado;
- Versão com e sem freio;
- Fixado com 4 parafusos – não inclusos. Importante: Verificar os diâmetros dos parafusos conforme especificado na tabela de dados técnicos
Principais Vantagens:
- Design belo e arrojado;
- Alta resistência.
Características:
- Rodízio de poliuretano transparente;
- Base em aço zincado;
- Versão com e sem freio;
- Fixado com 4 parafusos – não inclusos. Importante: Verificar os diâmetros dos parafusos conforme especificado na tabela de dados técnicos
Principais Vantagens:
- Design belo e arrojado;
- Alta resistência.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 068362 035 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Dobradiça; Corrediça; Suporte de Prateleira |
Modelo | com Freio |
Cor | Transparente |
Material | Poliuretano |
Medida da Base | 42 x 42mm |
Diâmetro do Parafuso | 4 - 4,5mm |
Dimensões | 35 x 50 x 24mm |
Código de barras | 7891799452407 |
Ficha Técnica | Download |