Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Sapata regulável para nivelação de móveis.
Características:
- Produzida em aço zincado com base em polipropileno;
- Disponível em dois tipos de roscas ¼” e 5/16” e alturas distintas;
- Acompanha bucha para aplicação.
Aplicações:
- Regulagem de altura e nivelação para móveis.
Principais Vantagens:
- Não risca a superfície;
- Acompanha bucha p/aplicação;
- Facilidade na instalação;
- Design discreto.
Sapata regulável para nivelação de móveis.
Características:
- Produzida em aço zincado com base em polipropileno;
- Disponível em dois tipos de roscas ¼” e 5/16” e alturas distintas;
- Acompanha bucha para aplicação.
Aplicações:
- Regulagem de altura e nivelação para móveis.
Principais Vantagens:
- Não risca a superfície;
- Acompanha bucha p/aplicação;
- Facilidade na instalação;
- Design discreto.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 068303720 |
Garantia | 3 Meses |
Altura da Base | 10mm |
Produtos Associados | Broca HSS; Dobradiças; Cantoneira |
Diâmetro da Base | 20mm |
Altura do Parafuso | 25mm |
Composição | Embalagem com 4 Unidades |
Diâmetro da Rosca | 1/4" |
Código de barras | 7891799251185 |
Ficha Técnica | Download |