FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 068303731 Copiado!

    Sapata Regulável 37 x 31mm x 5/16" Embalagem com 4 Unidades - Wurth - 068303731 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Sapata regulável para nivelação de móveis.

    Características:

    - Produzida em aço zincado com base em polipropileno;
    - Disponível em dois tipos de roscas ¼” e 5/16” e alturas distintas;
    - Acompanha bucha para aplicação.

    Aplicações:

    - Regulagem de altura e nivelação para móveis.

    Principais Vantagens:

    - Não risca a superfície;
    - Acompanha bucha p/aplicação;
    - Facilidade na instalação;
    - Design discreto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 068303731
    Garantia 3 Meses
    Altura da Base 12mm
    Produtos Associados Broca HSS; Dobradiças; Cantoneira
    Diâmetro da Base 21mm
    Altura do Parafuso 25mm
    Diâmetro da Rosca 5/16"
    Composição Embalagem com 4 Unidades
    Código de barras 7891799251192
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade