FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899120095 Copiado!

    Mascara Descartável KN95 Caixa com 5 Unidades - Wurth - 0899120095 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Máscara respiratória descartável com 5 camadas, atóxica, antialérgica, não estéril que apresenta excelente barreira bacteriana e viral para uso não profissional. Certificação:

    - Laudo técnico internacional de Eficiência de Filtração ≥ 95% .

    Características:

    - Descartável;
    - Uso único;
    - Clip nasal para ajuste;
    - Fabricação em TNT (Tecido-não-Tecido - 100% polipropileno) SMS*;
    - ≥ 95,0% de eficiência da filtração;
    - Cor branca;
    - Não possui CA.

    Aplicação:

    - Uso diário na proteção contra vírus e bactérias.

    Restrições de uso:

    - Não recomendado para procedimentos médicos ou profissionais.

    Modo de usar

    - Colocar a máscara cobrindo o nariz e a boca;
    - Posicionar o elástico de forma confortável atrás das orelhas;
    - Seguir as recomendações de uso dos serviços de saúde pública;
    - Atenção e cuidado no momento da retirada e descarte para evitar contaminação.

    Principais Vantagens:

    - Leve e confortável;
    - 5 camadas de proteção. (SMS;
    - ≥ 95,0% de eficiência de filtração;
    - Possui clip nasal para ajuste.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899120095
    Camadas 5
    Produtos Associados Limpa telas; Pasta Desengraxante; Desengraxante ECO-W; Luvas
    Cor Branco
    Material TNT
    Eficiência 95,0% de eficiência de filtração
    Aplicação Uso diário na proteção contra vírus e bactérias
    Composição Embalagem com 5 Peças
    Restrições de Uso Não recomendado para procedimentos cirúrgico
    Código de barras 7891799498399
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade