FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899161100 Copiado!

    Respirador Semifacial com 2 Filtros - Wurth - 0899161100 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Respirador purificador de ar indicado para proteção das vias respiratórias.

    Características:

    - Tamanho único, regulável por tirante;
    - Encaixe com rosca para os filtros;
    - Peça facial em elastômero termoplástico na cor vermelha;
    - 01 válvula de exalação no centro-inferior;
    - 02 válvulas de inalação nas laterais;
    - 02 tirantes elásticos para ajuste do respirador na face.

    Aplicações:

    - Proteção das vias respiratórias contra inalação de partículas sólidas ou fumos, quando utilizado com filtros para partículas, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos;
    - Usado em indústrias, funilarias, construções, agricultura, produtos químicos, etc.

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto.

    - O uso inadequado ou a má manutenção pode causar enfermidade ou morte;
    - Usar somente para proteção respiratória contra certos contaminantes presentes no ar, conjuntamente com o Programa de Proteção Respiratória de acordo com a Instrução Normativa Nº1 de 11 de Abril de 1994 do Ministério do Trabalho. Este respirador não fornece oxigênio;
    - Usar cartuchos e ou filtros de acordo com os parâmetros determinados na NR15-Anexo 12 (Norma Regulamentadora número 15 - Anexo 12), caso não conste dados, consultar os dados da ACGIH® (American Conference of Governamental Industrial Hygienists), traduzido no Brasil pela ABHO - Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais.

    Principais Vantagens:

    - Fixação do respirador na face por duplo tirante elástico. Maior vedação;
    - Os tirantes são fixados, um no alto da cabeça e o outro na região da nuca;
    - Não permite entrada de contaminantes nas laterais da peça facial;
    - Os filtros laterais não atrapalham a visão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899161100
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Óculos de segurança; Luvas de segurança; Calçados de segurança
    Composição Não acompanha Filtros
    Capacidade 2 Filtros
    Código de barras 7891799490942
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade