FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899160100 Copiado!

    Respirador 1/4" Facial - Wurth - 0899160100 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Desenvolvido para proteção das vias respiratórias contra inalação de gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos.

    Caraterísticas:

    - Tamanho único com uma válvula de exalação na frente do corpo e uma de inalação na parte inferior, facilitando e aumentando o campo de visão do usuário;
    - Fabricado em elastômero de borracha atóxico que promove maior conforto e segurança ao usuário;
    - Possui um sistema de fixação à face por quatro pontos, através de tiras em elástico sintético com regulagem;
    - Sistema de encaixe tipo rosca permite a troca dos filtros com maior facilidade;
    - É utilizado com filtros químicos.

    Aplicação:

    - Indicado para proteção das vias respiratórias em funilarias, indústrias, construções, agricultura, entre outros, para aplicações como processos de tinta spray, manuseio de tintas, solventes, tratamento de águas, galvanoplastias, aplicação de agrotóxicos, solda, etc.

    Principais Vantagens:

    - Leve e confortável;
    - Excelente vedação;
    - Maior campo de visão;
    - Tamanho único.

    Restrições de Uso:

    - Este respirador não fornece oxigênio e não deve ser utilizado em áreas com deficiência de oxigênio, com deficiência de ventilação, em espaços confinados, em atmosferas IPVS (imediatamente perigosa a vida e a saúde) e em atmosferas com concentração ou tipos de contaminantes desconhecidos, devendo o respirador ser usado em locais onde o ar ambiente contenha no mínimo 19,5% de oxigênio;
    - Este respirador não deverá ser utilizado por indivíduos com barba, pelos ou cicatrizes que fiquem na área de vedação do bocal.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899160100
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Óculos; Luvas; Calçado de segurança
    Composição Não Acompanha Filtros Químicos
    Código de barras 4053479470665
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade