FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899160102 Copiado!

    Filtro Químico para Respirador 1/4" Facial Gases Ácidos - Wurth - 0899160102 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Filtros químicos para respirador 1/4” facial(0899 160 100).

    Características:

    - Os filtros químicos são encaixados por meio de avanço rápido, proporcionando ao usuário maior facilidade de manuseio, proteção e conforto.

    Filtro:

    - Contra gases ácidos até 1000ppm ou até 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS*, o que for menor.

    Substâncias:

    - Brometo de hidrogênio, cloro, peróxido de cloro, dióxido de enxofre, anidrido sulfuroso, ácido clorídrico, entre outros.

    Aplicações:

    - Branqueamentos de fibras vegetais como algodão e linho, tratamento de água, galvanoplastias, produção de bebidas alcóolicas e produtos alimentares, químicos, tratamento de metais ferrosos, ferro fundido, aço, indústrias em geral, etc.

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

    Os filtros químicos devem ser substituídos sempre que se sentir o cheiro do contaminante ou alguma irritação nasal, bucal ou na garganta;
    - Os filtros mecânicos devem ser substituídos sempre que se sentir resistência a inalação;
    - A vida útil dos filtros dependerá de vários fatores, tais como: da concentração do contaminante no ar, do ritmo respiratório do usuário e de outros fatores;
    - Abandone a área se a respiração tornar-se difícil, se sentir o cheiro ou o gosto do contaminante, sentir tontura, náusea ou vertigem e comunique seu superior imediato.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899160102
    Garantia 3 Meses
    Compatibilidade Respirador 1/4"
    Produtos Associados Respirador 1/4" Facial
    Aplicação Gases Ácidos
    Composição 1 Peça
    Código de barras 4053479470689
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade