FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899161105 Copiado!

    Filtro Químico para Respirador Semifacial Multigases Embalagem com 1 Par - Wurth - 0899161105 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Filtros para Respirador Semifacial Wurth - 02 filtros (Cód.: 0899 161 100).

    Características:

    - Encaixe dos filtros por rosqueamento;
    - Conexão rápida, fácil e segura;
    - Design a permitir melhor distribuição do peso na face de usuários.

    Aplicações:

    - Proteção das vias respiratórias contra inalação de partículas sólidas ou fumos, e contaminantes químicos conhecidos;
    - Usado em indústrias, funilarias, construções, agricultura, produtos químicos, etc.

    Modo de Usar:

    - com o respirador em mãos, encaixar os filtros. Alinhar a rosca do cartucho com a do respirador e girar no sentido horário. Não apertar demasiadamente, uma leve pressão é suficiente. Repetir esta operação para colocação do outro filtro;
    - Depois de montar o respirador com os filtros e ou cartuchos selecionados, verificar se não existe nada de errado com a montagem ou com os componentes.

    Principais Vantagens:

    - Fácil e rápida substituição;
    - Filtros duplos de baixo peso resultando conforto no uso.

    Indicação:

    Indicado contra certos Vapores Orgânicos e Gases Ácidos, Amônia e Metilamina.

    Substâncias:

    - Para uso em ambientes contendo certos Vapores Orgânicos de até 1000 ppm, até 50 ppm de ácido clorídrico, até 100 ppm de cloro, até 300 ppm de amônia ou até 100 ppm de metilamina.

    Aplicações:

    - Filtro combinado para uso em ambientes com contaminação conhecida contendo certos vapores orgânicos, certos gases ácidos, amônia ou metilamina em baixas concentrações.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899161105
    Produtos Associados Respirador Semifacial
    Indicação Indicado contra certos Vapores Orgânicos e Gases Ácidos, Amônia e Metilamina.
    Composição 1 Par
    Código de barras 7891799490997
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade