Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Filtros químicos para respirador 1/4” facial(0899 160 100).
Características:
- Os filtros químicos são encaixados por meio de avanço rápido, proporcionando ao usuário maior facilidade de manuseio, proteção e conforto.
Filtro:
- Contra vapores orgânicos e gases ácidos até 1000ppm ou até 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS*, o que for menor.
Substâncias:
- Piridina, heptano, tetrahidrofurano (THF), xileno, tolueno, triclorobenzeno, acetato de etila, acetona, éter, álcool etílico, formaldeído, brometo de hidrogênio, cloro, peróxido de cloro, dióxido de enxofre, anidrido sulfuroso, ácido clorídrico, entre outros.
Aplicações:
- Fabricação de tintas, borrachas, vernizes, colas, solventes, espumas plásticas, gás natural, petróleo, polímeros, adesivos, produtos farmacêuticos, perfumes, acetonas, detergentes, álcool, branqueamentos de fibras vegetais como algodão e linha, tratamento de água, galvanoplastias, produção de bebidas alcóolicas e produtos alimentares, químicos, tratamento de metais ferrosos, ferro fundido, aço, indústrias em geral, inseticidas, pesticidas, etc.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
Os filtros químicos devem ser substituídos sempre que se sentir o cheiro do contaminante ou alguma irritação nasal, bucal ou na garganta;
- Os filtros mecânicos devem ser substituídos sempre que se sentir resistência a inalação;
- A vida útil dos filtros dependerá de vários fatores, tais como: da concentração do contaminante no ar, do ritmo respiratório do usuário e de outros fatores;
- Abandone a área se a respiração tornar-se difícil, se sentir o cheiro ou o gosto do contaminante, sentir tontura, náusea ou vertigem e comunique seu superior imediato.
- Filtros químicos para respirador 1/4” facial(0899 160 100).
Características:
- Os filtros químicos são encaixados por meio de avanço rápido, proporcionando ao usuário maior facilidade de manuseio, proteção e conforto.
Filtro:
- Contra vapores orgânicos e gases ácidos até 1000ppm ou até 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS*, o que for menor.
Substâncias:
- Piridina, heptano, tetrahidrofurano (THF), xileno, tolueno, triclorobenzeno, acetato de etila, acetona, éter, álcool etílico, formaldeído, brometo de hidrogênio, cloro, peróxido de cloro, dióxido de enxofre, anidrido sulfuroso, ácido clorídrico, entre outros.
Aplicações:
- Fabricação de tintas, borrachas, vernizes, colas, solventes, espumas plásticas, gás natural, petróleo, polímeros, adesivos, produtos farmacêuticos, perfumes, acetonas, detergentes, álcool, branqueamentos de fibras vegetais como algodão e linha, tratamento de água, galvanoplastias, produção de bebidas alcóolicas e produtos alimentares, químicos, tratamento de metais ferrosos, ferro fundido, aço, indústrias em geral, inseticidas, pesticidas, etc.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
Os filtros químicos devem ser substituídos sempre que se sentir o cheiro do contaminante ou alguma irritação nasal, bucal ou na garganta;
- Os filtros mecânicos devem ser substituídos sempre que se sentir resistência a inalação;
- A vida útil dos filtros dependerá de vários fatores, tais como: da concentração do contaminante no ar, do ritmo respiratório do usuário e de outros fatores;
- Abandone a área se a respiração tornar-se difícil, se sentir o cheiro ou o gosto do contaminante, sentir tontura, náusea ou vertigem e comunique seu superior imediato.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899160103 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Respirador 1/4" Facial |
Compatibilidade | Respirador 1/4" |
Aplicação | Vapores Orgânicos + Gases Ácidos |
Composição | 1 Peça |
Código de barras | 4053479470696 |
Ficha Técnica | Download |