FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899161106 Copiado!

    Filtro Mecânico para Respirador Semifacial P-2 1 Par Montado - Wurth - 0899161106 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Filtros para Respirador Semifacial Wurth - 02 filtros (Cód.: 0899 161 100).

    Características:

    - Encaixe dos filtros por rosqueamento;
    - Conexão rápida, fácil e segura;
    - Design a permitir melhor distribuição do peso na face de usuários.

    Aplicações:

    - Proteção das vias respiratórias contra inalação de partículas sólidas ou fumos, e contaminantes químicos conhecidos;
    - Usado em indústrias, funilarias, construções, agricultura, produtos químicos, etc.

    Modo de Usar:

    - com o respirador em mãos, encaixar os filtros. Alinhar a rosca do cartucho com a do respirador e girar no sentido horário. Não apertar demasiadamente, uma leve pressão é suficiente. Repetir esta operação para colocação do outro filtro;
    - Depois de montar o respirador com os filtros e ou cartuchos selecionados, verificar se não existe nada de errado com a montagem ou com os componentes.

    Principais Vantagens:

    - Fácil e rápida substituição;
    - Filtros duplos de baixo peso resultando conforto no uso.

    Indicação:

    Indicado para Poeiras, Névoas e Fumos.

    Substâncias:

    - Para utilização em ambientes com concentração de poeiras, névoas e fumos. Eficiência mínima de 94% de filtração.

    Aplicações:

    - Retenção de fumos metálicos produzidos por soldas ou da fusão de metais como ferro, cobre, zinco, e outros, névoas aquosas de inorgânicos em baixa concentração, névoas de pesticidas com baixa pressão de vapor sem vapores químicos associados.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899161106
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Respirador Semifacial
    Indicação Indicado para Poeiras, Névoas e Fumos.
    Composição 1 Par
    Código de barras 7891799491000
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade