FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899300361 Copiado!

    Protetor Auditivo Tipo Concha 21dB - Wurth - 0899300361 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Protetor auditivo do tipo concha (circum-auriculares) para proteção do sistema auditivo.

    Características:

    - Abafador em formato de concha fabricado em material termoplástico;
    - Conchas rígidas revestidas com espuma e bordas com almofadas plásticas macias garantindo boa vedação;
    - Haste ajustável em forma de arco, injetado em plástico flexível, com regulagem por presilhas metálicas;
    - Tamanho único;
    - Testado conforme norma técnica ANSI S 12.6 - 2008 - Método B. Método do ouvido real;
    - Atende a norma NR6 para proteção do sistema auditivo;
    - Atende a norma NR 15 para pressão sonora;
    - Atenuação: NRRsf 21 dB.

    Aplicações:

    - Proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação.

    Principais Vantagens:

    - Material de fabricação atóxico não provocando alergias;
    - Leve e confortável no uso;
    - Sistema de regulagem para ajustes;
    - Resistente ao impacto.

    Importante:

    - Não utilizar o protetor auditivo juntamente com outros que interfiram na pressão de contato das conchas aos pavilhões auriculares, sob o risco de redução de sua capacidade de atenuação de ruídos;
    - A redução dos níveis de audição proporcionado por este EPI pode dificultar a conversação no local onde está sendo utilizado, assim como impedir ouvir alarmes ou outros sinais sonoros.

    Informações Adicionais:

    - A atenuação poderá ser reduzida havendo uso de acessórios como brincos, por exemplo.

    Condições de Armazenamento:

    - Armazenar em local seco e arejado, livre da ação direta dos raios solares e de substâncias químicas corrosivas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899300361
    Garantia 6 Meses
    Produtos Associados Respiradores, Luvas, Óculos, Luva Química
    Normas NR6 e NR15
    Atenuação 21 dB
    Código de barras 4046777204414
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade