FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 089982 101 Copiado!

    Escudo de Solda Iron Man - Wurth - 089982 101 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Escudo de segurança com cabo para trabalhos de soldagem.

    Certificação:

    Atende a norma ANSI.Z.87.1/2003.

    Características:

    - Fabricada em polipropileno preto;
    - Possui cabo;
    - Visor Fixo;
    - Visor: 50 mm (altura) x 105 mm (largura).

    Aplicação:

    - Processo de corte e solda do tipo eletrodo MAG, TIG, MIG, MIG liga leve, aço carbono, plasma, solda plasma entre outros;
    - Proteção dos olhos e face do usuário contra o impacto de partículas volantes multidirecionais e radiações provenientes de soldagem quando equipada com as lentes filtros de luz;
    - Indicado para o uso de auxiliares do soldador.

    Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto:

    - Lavar com água e sabão neutro. Condição de armazenamento e prazo de validade;
    - Manter em temperatura ambiente, em local limpo, seco, livre da luz solar e de produtos químicos.

    Informações adicionais

    - Não acompanha filtro de luz, vidro ou policarbonato incolor de proteção da lente.
    Marca Wurth
    Código do Produto 089982 101
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Anti respingo de solda; Luva para soldador; Avental, manga e perneira em raspa; Filtros de luz
    Cor Preto
    Material Polipropileno
    Visor 50 x 105mm
    Código de barras 7891799474492
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade