FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899301100 Copiado!

    Protetor Auditivo de Silicone Tipo Plug Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0899301100 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Protetor auditivo desenvolvido para proteção contra ruídos, entrada de água ou vento excessivo. Possui formato anatômico com estrutura de 3 flanges, superfície lisa que fornece um excelente grau de atenuação por um longo período. Opção de material em copolímero com cordão de PVC ou silicone com cordão de polipropileno.

    Principais Vantagens:

    - Antialérgico;
    - Lavável;
    - Macio;
    - Resistentes a altas e baixas temperaturas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899301100
    Garantia 3 Meses
    Atenuação 15 dB
    Material Silicone
    Tamanho Único
    Composição 10 Unidades
    Código de barras 7891799167134
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade