FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08994507 Copiado!

    Avental de Segurança em PVC Forrado Branco - Wurth - 08994507 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    -Avental de segurança confeccionado em tecido de poliéster, revestido em PVC na face externa e tiras com o mesmo material utilizadas para ajuste do usuário. Material impermeável para proteção do usuário de partículas secas e úmidas.

    Aplicações

    - Indicado para aplicações com água, ácidos e outros produtos químicos.

    Principais Vantagens:

    - Material impermeável;
    - Leve e confortável;
    - Reutilizável.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08994507
    Garantia 3 Meses
    Cor Branco
    Tamanho 115 x 65cm
    Características Poliéster Revestido com PVC
    Código de barras 7891799251598
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade