Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Avental plástico, fabricado com tecido laminado grosso e plastificado com PVC em ambas as faces. 100% impermeável com grande resistência contra abrasões provenientes de serviços pesados.
Aplicações:
- Utilizado em marmorarias, aplicações com água e produtos químicos líquidos.
Restrições de Uso:
- Aventais apresentando sujidade intensa, rasgos ou cortes promovidos pelo excesso de uso devem ser substituídos;
- Recomenda-se não submeter a processos de lavagem a quente.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive o solar e de substâncias químicas corrosivas;
- Todos os materiais empregados na fabricação deste avental são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele;
- A vida útil deste avental está relacionada com a forma de uso e dos cuidados pós-usos;
- Limpar e higienizar periodicamente em lavagens com o uso de detergente neutro e secagem na sombra.
Principais Vantagens:
- Total cobertura frontal;
- Reforço na região abdominal;
- Resistência a rasgamento;
- Resistência mecânica;
- Fácil limpeza;
- 100% impermeável;
- Reutilizável.
Avental plástico, fabricado com tecido laminado grosso e plastificado com PVC em ambas as faces. 100% impermeável com grande resistência contra abrasões provenientes de serviços pesados.
Aplicações:
- Utilizado em marmorarias, aplicações com água e produtos químicos líquidos.
Restrições de Uso:
- Aventais apresentando sujidade intensa, rasgos ou cortes promovidos pelo excesso de uso devem ser substituídos;
- Recomenda-se não submeter a processos de lavagem a quente.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive o solar e de substâncias químicas corrosivas;
- Todos os materiais empregados na fabricação deste avental são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele;
- A vida útil deste avental está relacionada com a forma de uso e dos cuidados pós-usos;
- Limpar e higienizar periodicamente em lavagens com o uso de detergente neutro e secagem na sombra.
Principais Vantagens:
- Total cobertura frontal;
- Reforço na região abdominal;
- Resistência a rasgamento;
- Resistência mecânica;
- Fácil limpeza;
- 100% impermeável;
- Reutilizável.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899020971 |
Garantia | 3 Meses |
Cor | Bicolor |
Material | PVC |
Tamanho | 70 x 120cm |
Composição | 1 Unidade |
Aplicação | Memorarias |
Código de barras | 7891799477134 |
Ficha Técnica | Download |