FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899901071 Copiado!

    Mangote Anticorte 1 Par - Wurth - 0899901071 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Mangote anticorte com fios de aço.

    Certificação:

    - Testado e aprovado nas normas BS EN 420:2003 e BS EN 388:2003 obtendo resultado máximo (5) no quesito corte rotativo por lâminas de aço.

    Características:

    - Mangote anticorte com dois filamentos de aço interno;
    - Lado externo de polipropileno e poliéster;
    - Lado interno forrado totalmente com tecido absorvente de suor;
    - Possui elástico no punho e tirante elástico para ajuste na parte superior do braço;
    - Cobertura total do braço e antebraço.

    Aplicações:

    - Manuseio de cortantes em geral;
    - Proteção do braço no corte de chapas metálicas, vidros e outros materiais com arestas cortantes;
    - Ideal para processos de cortes em frigoríficos e cozinhas industriais;
    - O uso deste mangote deverá ser complementado com a Luva CUT 5 para a proteção das mãos.

    Restrições de uso:

    - Não utilizar na presença de energia elétrica;
    - Mangotes danificados por cortes, abrasão ou com alta contaminação de sujidade, devem ser substituídos.

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

    - Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive o solar e de substâncias químicas corrosivas;
    - Todos os materiais empregados na fabricação deste mangote são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele;
    - A vida útil está relacionada com a forma de uso e limpeza pós-uso;
    - Limpar e higienizar periodicamente em lavagens com o uso de detergente neutro em temperatura de até 60ºC. Secagem a sombra.

    Principais Vantagens:

    - Total cobertura do braço e antebraço;
    - Alta resistência mecânica;
    - Flexível, não dificulta a movimentação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899901071
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Luva Cut 5; Óculos de Segurança; Calçado de segurança; Estilete
    Norma BS EN 420
    Tamanho 50cm
    Composição 1 Par
    Código de barras 7891799477127
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade