FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899400877 Copiado!

    Luva de Raspa Modelo Soldador - Wurth - 0899400877 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva de raspa especial para soldador.

    Certificação:

    - Testado e aprovado na Norma EN 407:2004

    Características:

    - Fabricada em raspa retardante ao ressecamento;
    - Cor vermelha;
    - Raspa com tratamento térmico - isolação contra o calor;
    - Forração interna com tecido térmico absorvente de suor;
    - Costurada com linha de Kevlar®;
    - Reforço externo entre os dedos polegar e indicador;
    - Dorso inteiro sem costuras em uma única peça.

    Aplicações:

    - Manuseio de peças quentes ou proteção contra caloria dos trabalhos de solda e processos similares;
    - Proteção contra agentes térmicos como chamas e do calor radiante;
    - Proteção contra o calor de contato e respingos de metais fundidos.

    Restrições de uso:

    - Não utilizar caso esteja rasgada ou danificada;
    - Não utilizar se estiver encharcada com óleos e graxas;
    - Não utilizar molhada ou com seu interior com sujidade intensa;
    - Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e no combate a incêndio;
    - Não utilizar na presença de eletricidade - Luva sem isolamento elétrico.

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

    - Não lavar;
    - Inspecionar visualmente antes de cada utilização. Deve-se inspecionar o interior e exterior da luva;
    - Certificar-se que as mãos estejam limpas e secas antes do uso da luva;
    - Não deixar as luvas mal acondicionadas, impregnadas de substâncias agressivas e exposta a intempéries;
    - Caso fiquem impregnadas com óleos ou graxas ou apresentem deformidades a luva deverá ser substituída.

    Principais Vantagens:

    - Resistência ao calor proveniente de processos de solda;
    - Proteção contra agentes térmicos (calor e chamas);
    - Alta resistência mecânica.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899400877
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Máscara de solda; Avental de raspa; Manga de raspa; Perneira de raspa.
    Comprimento Total Aproximadamente 38 cm
    Modelo Soldador
    Material Raspa
    Tamanho 10
    Punho 20cm
    Código de barras 7891799481049
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade