Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva de raspa com resistência mecânica e ideal para trabalhos onde se requer resistência a abrasão, cortes e perfurações.
Principais Vantagens:
- Resistente a abrasão, rasgamento e perfuração- Alta resistência mecânica.
Aplicação:
Soldagem, serralheria, caldeiraria, manuseio de chapas, reforma de peças, fundição e manuseio de peças usinadas, movimentação de estruturas metálicas, coleta de refugo e manuseio de materiais diversos.
Luva de raspa com resistência mecânica e ideal para trabalhos onde se requer resistência a abrasão, cortes e perfurações.
Principais Vantagens:
- Resistente a abrasão, rasgamento e perfuração- Alta resistência mecânica.
Aplicação:
Soldagem, serralheria, caldeiraria, manuseio de chapas, reforma de peças, fundição e manuseio de peças usinadas, movimentação de estruturas metálicas, coleta de refugo e manuseio de materiais diversos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 08994501 |
Garantia | 3 Meses |
Comprimento | 7,0cm |
Material | Raspa |
Tamanho | 9 |
Composição | 1 Par |
Código de barras | 7891799166007 |
Ficha Técnica | Download |