FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08990304 Copiado!

    Macacão de Proteção Tamanho GG - Wurth - 08990304 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Macacão para proteção do usuário contra partículas de substâncias tóxicas ou alérgicas, defensivos agrícolas, tintas, derivados de petróleo, material de origem animal, vegetal, etc. Confeccionado em polipropileno com lâmina impermeável e resistente a abrasão.

    Certificação:

    - CA - Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.

    Aplicações:

    - Indicado para cozinhas industriais, frigoríficos, matadouros, laboratórios, tratamento de efluentes, pintura em geral, pulverização de agroquímicos, defensivos agrícolas, etc.

    Principais Vantagens:

    - Material impermeável;
    - Resistente a abrasão;
    - Compatível com outros EPI’s.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08990304
    Garantia 3 Meses
    Compatibilidade Altura de 1,82 a 1,88m
    Cor Branco
    Material Polipropileno
    Tamanho GG
    Código de barras 7891799287269
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade