Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva em algodão com costura reforçada. Oferece boa resistência mecânica para trabalhos diversos. Opção com pigmentos de PVC oferece maior aderência.
Principais Vantagens:
- Boa resistência mecânica;
- Conforto;
- Absorve a transpiração;
- Pigmentos de PVC: maior aderência.
Aplicação:
Manutenção e transporte de peças; Manuseio de caixas de papelão. Transporte de sacarias; Movimentação de cargas.
Luva em algodão com costura reforçada. Oferece boa resistência mecânica para trabalhos diversos. Opção com pigmentos de PVC oferece maior aderência.
Principais Vantagens:
- Boa resistência mecânica;
- Conforto;
- Absorve a transpiração;
- Pigmentos de PVC: maior aderência.
Aplicação:
Manutenção e transporte de peças; Manuseio de caixas de papelão. Transporte de sacarias; Movimentação de cargas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899400002 |
Tipo | Pigmentada |
Comprimento Total | 215mm |
Cor | Preto |
Material | Algodão |
Tamanho | 9 |
Composição | Fardo com 12 Pares |
Código de barras | 7891799491021 |
Ficha Técnica | Download |