FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 089940001 Copiado!

    Luva Tricotada Pigmentada na Palma Embalagem com 12 Pares - Wurth - 089940001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva em algodão com costura reforçada. Oferece boa resistência mecânica para trabalhos diversos. Opção com pigmentos de PVC oferece maior aderência.

    Principais Vantagens:

    - Boa resistência mecânica;
    - Conforto;
    - Absorve a transpiração;
    - Pigmentos de PVC: maior aderência.

    Aplicação:

    Manutenção e transporte de peças; Manuseio de caixas de papelão. Transporte de sacarias; Movimentação de cargas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 089940001
    Garantia 3 meses
    Tipo Pigmentada
    Comprimento Total 215mm
    Cor Preto
    Material Algodão
    Tamanho 9
    Composição Fardo com 12 Pares
    Código de barras 7891799164812
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade