FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899451320 Copiado!

    Luva Resistente a Corte WBR Cut 5 Tamanho 10 - Wurth - 0899451320 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva para proteção com alta resistência a cortes, contra agentes mecânicos.

    Características:

    - Luva inteiramente confeccionada com fios de alta resistência, composto de nylon, fibra de vidro e lycra®;
    - Punho elástico que garante perfeito ajustamento nos punhos;
    - Revestimento completo na palma e dedos em Poliuretano (PU) antiderrapante;
    - Luva inteiramente confeccionada em uma só peça, sem costuras;
    - Categoria CUT 5 - conforme Norma Europeia EN-388

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar no manuseio de produtos químicos líquidos ou na presença de calor intenso.

    Principais Vantagens:

    - Nível máximo de resistência ao corte para luvas de sua categoria;
    - Alta resistência mecânica;
    - Acabamento antiderrapante com Poliuretano (PU) que aumenta o agarre em superfícies secas, levemente úmidas ou oleosas;
    - Flexibilidade e sensibilidade - Bom nível de tato;
    - Ausência de costuras, o que proporciona maior conforto e reduz a possibilidade de irritações na pele;
    - Punho elástico permitindo ótimo ajustamento da luva nas mãos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899451320
    Produtos Associados Óculos de Segurança; Máscaras; Calçados de Segurança; Protetores Auditivos
    Comprimento Total 260mm
    Material do Forro Peça única confeccionada com fios de alta resistência
    Revestimento Combinação de Fibra de Vidro, Nylon, Lycra e PU
    Tamanho 10
    Composição 1 Par
    Código de barras 4046777090284
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade