FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 089940410 Copiado!

    Luva Nitrílica Tamanho 10 - Wurth - 089940410 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva sintética nitrílica sem forro. Utilizada em ambientes de trabalhos úmidos ou secos, onde a resistência a produtos químicos tais como solventes, é de extrema importância. Totalmente reutilizável com grande resistência a abrasão sem perder o conforto, a flexibilidade e a sensibilidade.

    Principais Vantagens:

    - Resistente a produtos químicos e solventes;
    - Impermeável;
    - Excelente resistência à abrasão, corte e perfuração;
    - Reutilizável.

    Aplicação:

    - Manuseio de produtos químicos, manuseio de lubrificantes, solventes orgânicos, cimento ou água, limpeza e desengraxe com sabões e detergentes formulados.
    Marca Wurth
    Código do Produto 089940410
    Comprimento 300mm
    Revestimento Nitrílico
    Material Forro Sem Forro
    Material Nitrílico
    Tamanho 10
    Composição Embalagem com 1 Par
    Código de barras 7891799170516
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade