FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899440010 Copiado!

    Luva Stone Guard Tamanho 10 - Wurth - 0899440010 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva para proteção contra agentes mecânicos, inteiramente confeccionada em uma só peça sem costuras ou emendas. Palma e dedos revestidos com látex grosso de borracha natural antiderrapante e de alta aderência. Punho ajustável por malha elástica.

    Principais Vantagens:

    - Resistência a serviços pesados;
    - Punho elástico auto ajustável;
    - Luva inteiramente sem costuras ou emendas;
    - Excelente resistência mecânica nos trabalhos pesados;
    - Confortável.

    Aplicação:

    - Manutenção e transporte de peças pesadas, manuseio de pedras, sacarias, andaimes, ferro e aço na construção civil, remoção e reciclagem de lixo, transporte de cacos de vidros e vidros em chapas, trabalhos pesados em geral.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899440010
    Garantia 3 Meses
    Comprimento Total 265mm
    Material Forro Algodão
    Revestimento PVC (palma e dedos)
    Tamanho 10
    Composição 1 Par
    Código de barras 4046777356922
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade