Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899412410 Copiado!

    Luva Nitrílica Azul Punho em Lona Tamanho 10 - Wurth - 0899412410 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva em malha de algodão revestida com borracha nitrílica, punho de segurança em lona de algodão engomado. Oferece resistência mecânica nas operações pesadas ou transportes de materiais e chaparias oleosas.

    Principais Vantagens:

    - Alta aderência em materiais engraxados ou oleosos;
    - Absorção do suor das mãos;
    - Totalmente revestida com borracha nitrílica;
    - Punho de segurança em lona.

    Aplicação:

    - Transporte e manuseio de chaparias pesadas, Carga e descarga de materiais engraxados ou oleosos, Atividades diversas na Construção Civil no manuseio de ferragens e chaparias com rebarbas; Manuseio de pedras, de chapas de vidro, vergalhões, arames engraxados.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899412410
    Garantia 3 Meses
    Comprimento Total 255/ 7 mm
    Material Forro Algodão
    Revestimento Borracha nitrílica de alta aderência
    Tamanho 10
    Composição 1 Par
    Punho Lona
    Código de barras 4056807828275
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade