Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva em malha de algodão revestida com látex corrugado na palma e parcialmente no dorso. Punho em malha de algodão. Oferece boa resistência ao rasgamento devido ao acabamento corrugado da face palmar.
Principais Vantagens:
- Forração em malha de algodão absorvente da transpiração;
- Totalmente revestida em látex corrugado antiaderente e antiderrapante;
- Formato anatômico;
- Resistência ao desgaste prematuro devido ao acabamento rugoso.
Aplicação:
- Luva para proteção das mãos em trabalhos secos ou úmidos da Construção Civil, Logística, Indústria Metalúrgica, Coleta de lixo especialmente na seletividade dos resíduos secos, Atividades florestais, Agroindústria, na colheita de frutos e afins, Indústria Cerâmica, Gráficas, Jardinagem, Manutenções leves.
Luva em malha de algodão revestida com látex corrugado na palma e parcialmente no dorso. Punho em malha de algodão. Oferece boa resistência ao rasgamento devido ao acabamento corrugado da face palmar.
Principais Vantagens:
- Forração em malha de algodão absorvente da transpiração;
- Totalmente revestida em látex corrugado antiaderente e antiderrapante;
- Formato anatômico;
- Resistência ao desgaste prematuro devido ao acabamento rugoso.
Aplicação:
- Luva para proteção das mãos em trabalhos secos ou úmidos da Construção Civil, Logística, Indústria Metalúrgica, Coleta de lixo especialmente na seletividade dos resíduos secos, Atividades florestais, Agroindústria, na colheita de frutos e afins, Indústria Cerâmica, Gráficas, Jardinagem, Manutenções leves.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899408110 |
Garantia | 3 Meses |
Comprimento Total | 260mm |
Revestimento | Látex corrugado na palma e parcial no dorso |
Material Forro | Algodão |
Tamanho | 10 |
Composição | 1 Par |
Punho | Malha de Algodão |
Código de barras | 4061975348876 |
Ficha Técnica | Download |