Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva para proteção contra agentes mecânicos, inteiramente confeccionada em uma só peça sem costuras ou emendas. Palma e dedos revestidos com látex grosso de borracha natural antiderrapante e de alta aderência. Punho ajustável por malha elástica.
Principais Vantagens:
- Resistência a serviços pesados;
- Punho elástico auto ajustável;
- Luva inteiramente sem costuras ou emendas;
- Excelente resistência mecânica nos trabalhos pesados;
- Confortável.
Aplicação:
- Manutenção e transporte de peças pesadas, manuseio de pedras, sacarias, andaimes, ferro e aço na construção civil, remoção e reciclagem de lixo, transporte de cacos de vidros e vidros em chapas, trabalhos pesados em geral.
Luva para proteção contra agentes mecânicos, inteiramente confeccionada em uma só peça sem costuras ou emendas. Palma e dedos revestidos com látex grosso de borracha natural antiderrapante e de alta aderência. Punho ajustável por malha elástica.
Principais Vantagens:
- Resistência a serviços pesados;
- Punho elástico auto ajustável;
- Luva inteiramente sem costuras ou emendas;
- Excelente resistência mecânica nos trabalhos pesados;
- Confortável.
Aplicação:
- Manutenção e transporte de peças pesadas, manuseio de pedras, sacarias, andaimes, ferro e aço na construção civil, remoção e reciclagem de lixo, transporte de cacos de vidros e vidros em chapas, trabalhos pesados em geral.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899440009 |
Garantia | 3 Meses |
Comprimento Total | 245mm |
Material Forro | Algodão |
Revestimento | PVC (palma e dedos) |
Tamanho | 9 |
Composição | 1 Par |
Código de barras | 4046777356939 |
Ficha Técnica | Download |