FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899032963 Copiado!

    Trava Quedas Deslizante Guiado em Linha Flexível - Wurth - 0899032963 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Equipamento de uso individual para proteção contra queda, guiado em linha flexível, sempre utilizado em conjunto com cinturão paraquedista de mesma marca.

    Características:

    - Fabricado em chapa de aço antioxidante;
    - Mosquetão dupla trava com abertura 20mm - Classe T;
    - Utilizado com corda de poliamida de 12mm de acordo com a NR18;
    - Guiado através de linha flexível (NBR 14626);
    - Confeccionado em fita de poliéster;
    - Fita de poliéster com largura de 25 mm;
    - Atende NR 35 do Ministério do Trabalho para trabalhos em altura.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilizar após a retenção de uma queda, aparecimento de fissuras, deformações, partes quebradas, cadarço cortado ou costuras rasgadas.

    Modo de usar:

    - Ler atentamente o manual de instruções que acompanha o produto;
    - A não observação das instruções, podem causar ferimentos graves ou morte.

    Principais Vantagens:

    - Segurança;
    - Fácil conexão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899032963
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Cinturão paraquedista; Talabarte simples e Y; Capacete de segurança; Luva de segurança
    Normas NR18, NBR 14626 E NR35
    Largura da Fita 25mm
    Composição Unitário
    Código de barras 7899009290009
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade