FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899032957 Copiado!

    Cinturão Paraquedista com Regulagem Total - Wurth - 0899032957 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Acessório de uso individual para proteção contra queda em movimentação por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiro, etc. Sempre utilizado em conjunto com o Cinturão Paraquedista de mesma marca. Disponível em 2 modelos: Talabarte Simples (2) e Forma “Y” com absorvedor de energia (3).

    Características:

    Características:

    - Atende NR 35 do Ministério do Trabalho;
    - Fabricado conforme normas NBR 15834/15836/15837;
    - Confeccionado em fita de poliéster;
    - Fitas com largura de 45mm;
    - Limite máximo de peso: 100kg;
    - Equipamento leve;
    - 1 meia argola em “D” nas costas;
    - 3 fivelas de ajuste (1 na cintura e 2 nas pernas);
    - Engates de fácil conexão.

    Aplicações:

    - Cinturão Paraquedista (1) e Talabarte Simples (2): Para trabalhos em altura de 2 a 4 metros acima do piso;
    - Cinturão Paraquedista (1) e Talabarte “Y” (3): Para trabalhos em altura acima de 4 metros do piso.

    Importante:

    - A Norma NR 35 define que o conjunto Cinturão Paraquedista + Talabarte, utilizado pelo trabalhador, devem sempre ser do mesmo fabricante.

    Principais Vantagens:

    - Fácil utilização/colocação;
    - Equipamento leve;
    - Conexões de fácil engate.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899032957
    Garantia 3 Meses
    Capacidade de Carga 100kg
    Norma NBR 15834/15836/15837
    Largura da Fita 45mm
    Composição Unitário
    Código de barras 7899009207359
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade