Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Acessório de uso individual para proteção contra queda em movimentação por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiro, etc. Sempre utilizado em conjunto com o Cinturão Paraquedista de mesma marca. Disponível em 2 modelos: Talabarte Simples (2) e Forma “Y” com absorvedor de energia (3).
Características:
Características:
- Atende NR 35 do Ministério do Trabalho;
- Fabricado conforme normas NBR 15834/15836/15837;
- Confeccionado em fita de poliéster;
- Fitas com largura de 45mm;
- Limite máximo de peso: 100kg;
- Equipamento leve;
- 2 ganchos de dupla trava com abertura de 55mm;
- 1 gancho de dupla trava com abertura de 20mm;
- 1 absorvedor de energia;
- Comprimento total: 165cm.
Aplicações:
- Cinturão Paraquedista (1) e Talabarte Simples (2): Para trabalhos em altura de 2 a 4 metros acima do piso;
- Cinturão Paraquedista (1) e Talabarte “Y” (3): Para trabalhos em altura acima de 4 metros do piso.
Importante:
- A Norma NR 35 define que o conjunto Cinturão Paraquedista + Talabarte, utilizado pelo trabalhador, devem sempre ser do mesmo fabricante.
Principais Vantagens:
- Fácil utilização/colocação;
- Equipamento leve;
- Conexões de fácil engate.
- Acessório de uso individual para proteção contra queda em movimentação por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiro, etc. Sempre utilizado em conjunto com o Cinturão Paraquedista de mesma marca. Disponível em 2 modelos: Talabarte Simples (2) e Forma “Y” com absorvedor de energia (3).
Características:
Características:
- Atende NR 35 do Ministério do Trabalho;
- Fabricado conforme normas NBR 15834/15836/15837;
- Confeccionado em fita de poliéster;
- Fitas com largura de 45mm;
- Limite máximo de peso: 100kg;
- Equipamento leve;
- 2 ganchos de dupla trava com abertura de 55mm;
- 1 gancho de dupla trava com abertura de 20mm;
- 1 absorvedor de energia;
- Comprimento total: 165cm.
Aplicações:
- Cinturão Paraquedista (1) e Talabarte Simples (2): Para trabalhos em altura de 2 a 4 metros acima do piso;
- Cinturão Paraquedista (1) e Talabarte “Y” (3): Para trabalhos em altura acima de 4 metros do piso.
Importante:
- A Norma NR 35 define que o conjunto Cinturão Paraquedista + Talabarte, utilizado pelo trabalhador, devem sempre ser do mesmo fabricante.
Principais Vantagens:
- Fácil utilização/colocação;
- Equipamento leve;
- Conexões de fácil engate.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899032955 |
Garantia | 3 Meses |
Capacidade de Carga | 100kg |
Norma | NBR 15834/15836/15837 |
Largura da Fita | 45mm |
Tamanho | 165cm |
Composição | Unitário |
Código de barras | 7899009280093 |
Ficha Técnica | Download |