FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0903000947 Copiado!

    Bucha W-CROC de Polipropileno com Anel 5mm Embalagem com 200 Unidades - Wurth - 0903000947 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    -Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.

    Características:

    - Bucha de Plástico (Polipropileno - PP) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica;
    - Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação;
    - Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica;
    - Configuração indicada para todos os tipos de substratos;
    - Disponível nas versões com e sem anel;
    - A versão com anel impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem anel permite a utilização onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (exemplo: móveis).

    Aplicações:

    - Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
    - Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.

    Principais Vantagens:

    - Resistência a cargas leves e médias;
    - Disponível nas versões com e sem anel;
    - Somente para substratos maciços;
    - Design diferenciado, não roda no furo.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0903000947
    Garantia 3 Meses
    Profundidade do Furo 32,5mm
    Tipo Com Anel
    Produtos Associados Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos
    Carga Recomendada 9kg (base concreto)
    Diâmetro 5,0mm
    Material Polipropileno
    Distância Mínima 25mm (entre buchas)
    Composição Embalagem com 200 Unidades
    Espessura Mínima do Substrato 37,5mm
    Diâmetro do Parafuso 2,8 - 3,8mm
    Código de barras 4056807572406
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade